- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- 継手 sus smcのおすすめ人気ランキング
継手 sus smcのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新1,240件の「継手 sus smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ ユニオン 継手」、「冷却ジェル」、「ワンタッチ管継手 3/8」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シール方式
(-) シール剤なし
適合チューブ外径(Φmm)
6
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
関連資料
カタログ(28.11MB)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
形状
エルボユニオン
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状
エルボ
材質
SUS316
材質(シール)
FKM
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質
SUS316
形状
ユニオンティー
材質(シール)
FKM
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状
六角穴付ストレート
材質
SUS316
材質(シール)
FKM